Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CD10009
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CD10009
Rubix:153117

Produktinformasjon : 10B-2 Z=9 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 215 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 9 |
| ISO-kode | 10b-2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
95,77 kr Eks. mva
/ stykk
119,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel