Referanser
Sati:ZT00804
Rubix:107419

Produktinformasjon : TL. pulley 80-4 SPZ 1210
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1210 |
| Ytter diameter (inch) | 84 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
162,25 kr Eks. mva
/ stykk
202,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel