Referanser
Sati:CT04756
Rubix:112101

Produktinformasjon : TL. pulley 475-6 SPC 4545
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 4545 |
| Ytter diameter (inch) | 484.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 118,54 kr Eks. mva
/ stykk
10 148,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel