Referanser
Sati:CT02656
Rubix:112121

Produktinformasjon : TL. pulley 265-6 SPC 3535
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 31500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Ytter diameter (inch) | 274.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 744,63 kr Eks. mva
/ stykk
4 680,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel