Referanser
Sati:AT03004
Rubix:113409

Produktinformasjon : TL. pulley 300-4 SPA 3020
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 11700 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Ytter diameter (inch) | 305.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 426,92 kr Eks. mva
/ stykk
1 783,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel