Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPZ100

SPZ-seksjon med fire Remskiver med V-spor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPZ100
Rubix:6278021
Produsent:856552
EAN:3660338118388
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter100 mm
Konisk gjennomføring1610
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spz 100 Tl 1610


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter100 mm
Konisk gjennomføring1610
Materialecast iron gg25
Antall spor4
Type8
Felgbredde52 mm
Ytter diameter (inch)104 mm
Bredde25 mm
382,46 kr Eks. mva
/ stykk
478,08 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel