Referanser
Erstattet ref.:881957
Spartex:RONWB10Z
Rubix:6445136
Produsent:000127.00102.0100.000
EAN:4043952053171


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål Sinkbelagt |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
Produktinformasjon : DIN 127 spr. steel B 10 zinc-plated gal Zn PU=S, Spring lock washers - 000127001020100000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2530 g |
|---|---|
| Inner diameter | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål Sinkbelagt |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Standard | DIN 127 |
| Metrisk diameter | M10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
506,92 kr Eks. mva
/ pakke
633,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig