Referanser
Spartex:RONDELASFC6A4
Rubix:6418629
Produsent:012846
EAN:4043377025265


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 1.3 mm |
Produktinformasjon : DIN 128 Fjäderringar modell A, välvda A4 1,3X6X2
Spring lock washers type A, curved A4 1,3X6X2 DIN 128
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 1.3 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
580,75 kr Eks. mva
/ pakke
725,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
1.3 mm
Metrisk diameter
M6