Verktøyholder og presentasjonsutstyr Raaco 114165
Verktøyholder og presentasjonsutstyr Raaco
Se teknisk informasjonReferanser
Raaco:114165
Rubix:6169223
EAN:5733439114165

Produktinformasjon : Clip 11 Gaffelnøgleholder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x237x145 mm |
|---|---|
| Vekt | 62,5 g |
| Vekt emballert | 85 g |
| Høyde | 145 mm |
| Bredde | 237 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
82,78 kr Eks. mva
/ stykk
103,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
