Referanser
Nilfisk:9087341020
Rubix:6359671
EAN:5711145171269

Produktinformasjon : ''Gå-bak'' gulvvaskemaskin SC351 KOMPLETT - 9087341020 - Nilfisk
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Skurebredde | 370 mm |
|---|---|
| Strøm forsyning | 12 V |
| Aspirasjonsbredde | 470 mm |
| Ren vanntank | 11 l |
| Skittent vannbeholder | 11 l |
Vis UNSPSC/ECL@SS
45 056,08 kr Eks. mva
/ stykk
56 320,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
