Referanser
Molykote:Longterm 00 / 5kg
Rubix:6379439
Produsent:Longterm 00 / 5Kg
EAN:5413278530004
Dokumenter
Produktinformasjon : LONGTERM 00 FETT 5 KG, LT00.5 - MLT00.5 - MOLYKOTE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 5000 g |
|---|---|
| Farge | svart |
| Minimum temperatur | -40 °C |
| Maks temperatur | 110 °C |
| Område | molykote lt00 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 954,74 kr Eks. mva
/ stykk
3 693,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
