Grease Molykote BR-2 PLUS / 5kg
Molykote BR2 Plus High-Performance Grease
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Molykote:BR-2 PLUS / 5kg
Rubix:215801
Produsent:23900119
EAN:5413278005052
Dokumenter
Produktinformasjon : MOLYKOTE BR-2 PLUS FETT 5 KG - MBR2P.5
High-performance grease with solid lubricants for slow- to fast-moving metal/metal combinations, especially under medium to high load.
Egenskaper
Extreme pressure, Long-lasting lubrication, Good protection against scratching, corrosion and fretting.
Bruksområder
Bearings, plain bearings, guide rails, ball joints, splined shafts and threaded spindles.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 5000 g |
|---|---|
| Farge | svart |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 130 °C |
| Område | molykote br2 plus |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 255,61 kr Eks. mva
/ stykk
2 819,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
