Referanser
Metabo:600066500
Rubix:336722
EAN:4007430153128

Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 200 W |
|---|---|
| Plate dimensjoner | 114 x 102 mm |
| Form av platået | rektangulær |
Produktinformasjon : MTB FSR 200 INTEC SLIPMASKIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 200 W |
|---|---|
| Plate dimensjoner | 114 x 102 mm |
| Form av platået | rektangulær |
| Hastighet | 26000 rpm |
| Vekt | 1.3 kg |
| Trådløs | nei |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 683,34 kr Eks. mva
/ stykk
2 104,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel