Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Bærbart elverktøy
Elektroverktøy
Slipemaskin, poleringsmaskin
Slipemaskin
MTB EXCENTERSLIPSXE450 I METALOC
Slipemaskin Metabo 600129700
Slipemaskin Metabo
Referanser
metabo:
600129700
rubix:
336734
ean:
4007430168993
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]
350
W
Hastighet
11000
rpm
Vekt
2.2
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : MTB EXCENTERSLIPSXE450 I METALOC
Teknisk informasjon
Egenskaper
Motor effekt [kW]
350
W
Hastighet
11000
rpm
Vekt
2.2
kg
Diameter
150
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
4 703,30
kr
Eks. mva
/
stykk
5 879,13
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden