Referanser
Metabo:602015000
Rubix:336885
EAN:4007430246721





Produktinformasjon : MTB ASA30LPCINOXDAMMSUGARE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vakum | 230 mbar |
|---|---|
| Motor effekt [kW] | 1250 W |
| Strøm forsyning | 240 V |
| Tank | 30 l |
| Lyd nivå | 72 dBA |
| Vekt | 7.9 kg |
| Slange lengde | 3500 mm |
| Aspirasjonsbredde | 300 mm |
| Kabel lengde | 7.5 m |
| Luftstrøm | 66 l/s |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 974,04 kr Eks. mva
/ stykk
6 217,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel