Referanser
Bahco:8900DM-47
Rubix:6456026
Produsent:8900DM-47
EAN:7314150166435



Produktinformasjon : Pipe 3/4'' tolvkant 47 mm - 8900DM-47 - Bahco
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 3/4' vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 47 mm |
| Lengde | 68 mm |
| Kvadrat | 40 mm |
| Diameter (Inch) | 1.85 '' |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 550 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
