Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413432
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413432
Rubix:527202
Produsent:BAUM3X7 55 X 68 X 8 X 0 75 FKM 585



Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 68 X 8 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 68 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
