Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412239

Aksel tetning B1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412239
Rubix:525646
Produsent:40412239
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)45 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 35 X 45 X 7 / 0 mm Type B 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)45 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig metallarmaturpakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel