Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 49304779
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:49304779
Rubix:523766
Produsent:BAU7X2 285 X 325 X 16 72 NBR 902



Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 285 X 325 X 16 / mm Type A 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 285 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 325 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
