Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 524194
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:524194
Rubix:206199
Produsent:BAU5SLX2 95 X 115 X 13 X 10 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 95 X 115 X 13 / 10 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 95 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 115 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
