Referanser
Dichtomatik:67020410
Rubix:205787
Produsent:67020410

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA NIF 65 X 85 X 10 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 49 g |
|---|---|
| Inner diameter | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fepm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel