Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411605
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411605
Rubix:524588
Produsent:B1 U7 165 X 190 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 165 X 190 X 15 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 165 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 190 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel