Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412202
Aksel tetning B2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412202
Rubix:525609
Produsent:40412202

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 72 X 12 / 8 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel