Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421329
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421329
Rubix:524143
Produsent:40421329

Produktinformasjon : Piston Seal T OF 120 X 99 X 14 / 10.5 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 29,851 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Inner diameter | 99 mm |
| Høyde | 14 mm |
| Materiale | nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
