Referanser
Bosch:2608587323
Rubix:362911
EAN:3165140623865

Produktinformasjon : DIAMANTBORR TORR 72X150MM 1/2 BEST - 2608587323 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 900 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 210x80x80 mm |
| Vekt emballert | 756 g |
| Diameter | 72 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 872,42 kr Eks. mva
/ stykk
2 340,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
