Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902250000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902250000
Rubix:395054
EAN:4014586291321

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø780 /150 -69902250000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 84x84x244 mm |
|---|---|
| Vekt | 6110 g |
| Vekt emballert | 6230 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 105,66 kr Eks. mva
/ stykk
6 382,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
