Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902237000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902237000
Rubix:395041
EAN:4014586291192

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø642 /150 -69902237000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 74x74x244 mm |
|---|---|
| Vekt | 4370 g |
| Vekt emballert | 4470 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 755,93 kr Eks. mva
/ stykk
4 694,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
