Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902116000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902116000
Rubix:394967
EAN:4014586283241

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø44,5 /150 -69902116000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 244x54x54 mm |
|---|---|
| Vekt | 2160 g |
| Vekt emballert | 2220 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 291,21 kr Eks. mva
/ stykk
4 114,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
