Referanser
Fein:63806187010
Rubix:394276
EAN:4014586304984

Produktinformasjon : STÖDTALLRIK 170 MM -63806187010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 38x38x8 mm |
|---|---|
| Vekt | 200 g |
| Vekt emballert | 200 g |
| Diameter | 170 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
905,19 kr Eks. mva
/ stykk
1 131,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
