Referanser
Bosch:2608601053
Rubix:360432
EAN:3165140063098



Produktinformasjon : SLIPRONDELL HÅRD 150MM PEX 15/420 - 2608601053 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 180x150x23 mm |
| Vekt emballert | 150 g |
| Diameter | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
446,19 kr Eks. mva
/ stykk
557,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
