Skyv og trekk-klemmehull av typen Fein 63207087001
Skyv og trekk-klemmehull av typen Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:63207087001
Rubix:394112
EAN:4014586177809

Produktinformasjon : SPÄNNHYLSA 3 MM -63207087001 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 48x14x14 mm |
|---|---|
| Vekt | 29 g |
| Vekt emballert | 29 g |
| Klammer diameter | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
555,28 kr Eks. mva
/ stykk
694,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
