Referanser
Bosch:1607950044
Rubix:361893
EAN:3165140002363
Produktinformasjon : CHUCKNYCKEL S2 D FÖR NYCKELCHUCK - 1607950044 - BOSCH
Replacement wrench for chucks S2, spare wrench, type C, outer length: 110 mm, key offset: 40 mm, flat-side: 4 mm, key diameter: 6 mm.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 61 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 135x56x20 mm |
| Vekt emballert | 60 g |
| For dornens diameter | 6 mm |
| Størrelse | 6 x 40 x 110 |
| Type | c |
Vis UNSPSC/ECL@SS
536,65 kr Eks. mva
/ 5 stykk
670,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

