Referanser
Fein:63503094002
Rubix:394151
EAN:4014586200781

Produktinformasjon : SÅGBLAD FÖR ASTXE 649 -63503094002 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 400x25x2 mm |
|---|---|
| Vekt | 151 g |
| Vekt emballert | 151 g |
| Høyde | 25 mm |
| Tykkelse | 2 mm |
| Hus materiale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
558,04 kr Eks. mva
/ stykk
697,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
