Referanser
Fein:63134600076
Rubix:393921
EAN:4014586616438

Produktinformasjon : HSS DURA 50 60MM WELDON -63134600076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 444 g |
| Vekt emballert | 444 g |
| Diameter | 60 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 881,60 kr Eks. mva
/ stykk
4 852,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
