Referanser
Fein:63134160076
Rubix:393725
EAN:4014586612294

Produktinformasjon : HSS DURA 50 16MM WELDON -63134160076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 108,8 g |
| Vekt emballert | 108,8 g |
| Diameter | 16 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
698,54 kr Eks. mva
/ stykk
873,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
