Referanser
Fein:63133310067
Rubix:393627
EAN:4014586614328

Produktinformasjon : HSS DURA 25 31MM Q-IN -63133310067 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 140 g |
| Vekt emballert | 140 g |
| Diameter | 31 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 070,02 kr Eks. mva
/ stykk
1 337,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
