Referanser
Fein:63134290075
Rubix:393787
EAN:4014586613987

Produktinformasjon : HSS DURA 25 29MM WELDON -63134290075 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 136,4 g |
| Vekt emballert | 136,4 g |
| Diameter | 29 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
968,67 kr Eks. mva
/ stykk
1 210,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
