Referanser
Fein:63133140067
Rubix:393559
EAN:4014586611907

Produktinformasjon : HSS DURA 25 14MM Q-IN -63133140067 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 77,6 g |
| Vekt emballert | 77,6 g |
| Diameter | 14 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
545,88 kr Eks. mva
/ stykk
682,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
