Referanser
Fein:63134400076
Rubix:393837
EAN:4014586615097

Produktinformasjon : HSS DURA 50 40MM WELDON -63134400076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 277,6 g |
| Vekt emballert | 277,6 g |
| Diameter | 40 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 111,75 kr Eks. mva
/ stykk
2 639,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
