Referanser
Fein:63127459010
Rubix:393344
EAN:4014586304113

Produktinformasjon : HM 79 MM QuickIN MAX -63127459010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x147x95 mm |
|---|---|
| Vekt | 687 g |
| Vekt emballert | 687 g |
| Diameter | 79 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 101 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 627,68 kr Eks. mva
/ stykk
4 534,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
