Referanser
Fein:63127308010
Rubix:393293
EAN:4014586272443

Produktinformasjon : HM ULTRA 50 44MM WELDON -63127308010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 70x62x115 mm |
|---|---|
| Vekt | 241 g |
| Vekt emballert | 256 g |
| Diameter | 44 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 92.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 588,90 kr Eks. mva
/ stykk
1 986,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
