Referanser
Fein:69903041000
Rubix:394817
EAN:4014586283685

Produktinformasjon : SLIPBAND 150x2000 K36 Z -69903041000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 391x388x156 mm |
|---|---|
| Vekt | 6200 g |
| Vekt emballert | 6600 g |
| Lengde | 2000 mm |
| Bredde | 150 mm |
| Korn | 36 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 234,46 kr Eks. mva
/ stykk
4 043,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
