Referanser
Fein:69903038000
Rubix:394814
EAN:4014586283654

Produktinformasjon : SLIPBAND 100x1000 K120 Z -69903038000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 290x258x102 mm |
|---|---|
| Vekt | 1200 g |
| Vekt emballert | 1400 g |
| Lengde | 1000 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Korn | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
916,06 kr Eks. mva
/ pakke
1 145,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
