Spor kulelager FAG 6014-N-MA-C3, Ytter diameter (inch): 110 mm | Bredde: 20 mm | Inner diameter: 70 mm
Spor kulelager FAG
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6014-N-MA-C3
Rubix:6006036
Produsent:0384042060030

Produktinformasjon : 6014-N-MA-C3 FAG
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 765 g |
|---|---|
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 60 |
| Hus | messing |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 427,70 kr Eks. mva
/ stykk
11 784,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
