Spor kulelager FAG 6238-M-C3, Ytter diameter (inch): 340 mm | Bredde: 55 mm | Inner diameter: 190 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6238-M-C3
Rubix:163130
Produsent:0191067340030
EAN:4012801559164
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter190 mm
Ytter diameter (inch)340 mm
Bredde55 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6238-M-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Egenskaper

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)55x340x340 mm
Vekt22295 g
Inner diameter190 mm
Ytter diameter (inch)340 mm
Bredde55 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringc3
Serie62..-m
Materialestål
Husmessing
Referanse hastighet2600 rpm
Hastighetsbegrensning3350 rpm
Basic static load, radial - C0r280000 N
Basic dynamic load, radial - Cr255000 N
52 611,70 kr Eks. mva
/ stykk
65 764,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier