Roterende fresefil Bahco A0613M03X
Hard metal pen cutter cylindrical form A
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:A0613M03X
Rubix:421670
EAN:7311518197872

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM A0613M03X - A0613M03X
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av kanter og plane overflater
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av kanter og plane overflater
Egenskaper
Tungsten Carbide Cylindrical Rotary Burrs for Metal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 25 g |
|---|---|
| hale diameter | 3 mm |
| Form på hode | cylindrical |
| Total lengde | 48 mm |
| Hode diameter | 6 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
368,72 kr Eks. mva
/ stykk
460,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
