Referanser
3M:65230
Rubix:434963
Produsent:7000068156

Produktinformasjon : Scotch-Brite™ Surface Conditioning Bånd SC-BS - 65230
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 457 mm |
|---|---|
| Bredde | 6 mm |
| Korn | middels |
| Serie | scotch-brite™ sc-bs |
| Type festemiddel | aluminiumoksid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
978,00 kr Eks. mva
/ 50 stykk
1 222,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel