Sklisikre tape og andre sklisikre materialer Brady 104524
Sklisikre tape og andre sklisikre materialer Brady
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Brady:104524
Rubix:443322
Produsent:104524
EAN:0754473163020






Dokumenter
Produktinformasjon : 104524 - BL FLOOR DOTS SPACED 88,9mm DIA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 88.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 30.48 m |
| Farge | blå |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Tykkelse | 0.2 mm |
| Sklisikkerhet | indice di scivolamento secco 1,0 (astm/ansi f1679, tribometro a incidenza variabile); superfici pulite e asciutte non scivolanti conformi a ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 809,87 kr Eks. mva
/ pakke
2 262,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel