Referanser
Brady:813639
Rubix:441207
Produsent:813639
EAN:4003318506956

Dokumenter
Produktinformasjon : 813639 - 38mm SAF PADLOCK W/PS BROWN KD 6 PK
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | brun |
|---|---|
| Håndtaks diameter | 6.5 mm |
| Høyde på håndtak | 38 mm |
| Hus materiale | ikke-metalliske og andre materialer |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 716,61 kr Eks. mva
/ pakke
2 145,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
