Referanser
Bosch:2608585711
Rubix:361680
EAN:3165140488815



Produktinformasjon : SPIRALBORR 30X100X160MM SEXKANTFÄSTE - 2608585711 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 300 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 272x44x42 mm |
| Vekt emballert | 300 g |
| Total lengde | 160 mm |
| Borre diameter | 30 mm |
| Type hale | sekskantet |
| Lengde på kutt | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
359,04 kr Eks. mva
/ stykk
448,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
